DCMT 070204-SM IC6025 Plaquettes rhombiques à 55°, positives avec 7° de dépouille, pour semi-finition et finition dans les matériaux doux et les alliages exotiques

Réf.: 5566939
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5566939
EAN / GTIN 7291075105476
Réf. fabricant 5566939
Article hors catalogue L23950 308

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux SM, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 7.7 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.38 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux SM
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 7.7 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 2.8 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.5 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.05 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :