• Chers clients, Nous serons fermés du 23/12/2024 au 01/01/2025. À partir du jeudi 02/01/2025 nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et une excellente année 2025.

S16Q SDUCR-07 Screw Lock Boring Bars Carrying 55° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Réf.: 3601159
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601159
EAN / GTIN 7291075064971
Réf. fabricant 3601159
Article hors catalogue L23990 406

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 180 mm, Hauteur attachement (H) 15 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 11 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DCMT 070201-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 180 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -8 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 25 mm
  • Hauteur attachement (H) 15 mm