Marteau combiné sans fil M18FHACOD32-0C.

Réf.: 4933492140
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
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933492140
EAN / GTIN 4058546415075
Réf. fabricant 4933492140

Description

Description:

  • Poignée D avec un design compact et ergonomique pour un confort accru de l'utilisateur final
  • Puissant mécanisme du perforateur et le design du moteur brushless fournit 4.9 J de force de frappe
  • 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock)
  • Poignée latérale anti-vibration pour réduire l'exposition aux vibrations
  • AUTOSTOP™ arrête l'outil pour protéger l'utilisateur des mouvements brusques dans les situations de fixation
  • ONE-KEY™ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
  • ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
  • Compatible avec le système d'aspiration M18 FDDEL32
  • REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
  • La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure grâce à la construction de la batterie, son électronique et une performance constante pour une plus grande autonomie et une durée de vie de la batterie plus longue
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Système de batterie : M18
  • By technology : Fuel
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 5.9 (M18 HB5.5)
  • Chargeur fourni : pas de chargeur fourni
  • Max. Diamètre de perçage dans le béton [mm] : 32
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 30
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 13
  • Max. Vitesse de frappe [min_1] : 0 - 4600
  • Energie de frappe [EPTA] [J] : 4.9
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : poignée latérale, butée de profondeur, graisse à buriner

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier