Accumulateur LI-ION M18B4 4.0Ah

Réf.: 4932430063
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
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Batterie avec chargeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932430063
EAN / GTIN 4002395377244
Réf. fabricant 4932430063
Article hors catalogue L01850 567

Description

Description:

  • Les batteries milwaukee permettent de travailler par temps chaud et par grand froid jusqu'à -18° C
  • La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie
  • 2,5 x plus d'autonomie, jusqu'a 20% de puissance en plus et une durée de vie multipliée par 2 par rapport aux autres Batteries Lithium-Ion disponibles sur le marché ou Batterie Milwaukee® anciennes générations

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x M18 B4
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 4.0
  • Système de batterie : M18
  • Type de batterie/accumulateur : Li-ion
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 0. 7
  • Chargeur fourni : pas de chargeur fourni
  • Variante de produit : M18 B4
  • Tension [V] : 18
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier