Tondeuse sans fil M18FTR8-0X.

Réf.: 4933479073
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
    Référence article 4933479073
    EAN / GTIN 4058546368678
    Réf. fabricant 4933479073
    Article hors catalogue L00800 1780

    Description

    Description:

    • Le moteur sans charbons POWERSTATE™ fournit la puissance des affleureuses filaire avec au maximum 31 000 tr / min pour une coupe douce et puissante
    • Le cadran à vitesse variable permet aux utilisateurs de régler la vitesse entre 10 000 et 31 000 tr / min afin d'avoir le meilleur contrôle pendant l'application
    • Autonomie d' une journée de travail avec une batterie M18™ 5.0 Ah (jusqu'à 115m)
    • Système de réglage en hauteur innovant intégrant un micro-réglage de 0,4 mm
    • Le frein actif arrête la fraise rapidement
    • Base plongeante incluse avec 3 goupilles d'arrêt pour mortaiser en plusieurs passes
    • Double éclairage LED pour illuminer la zone de travail
    • Compatible avec le système d'extraction de poussière DEK26
    • Fourni avec 2 accessoires d'extraction de poussière, embase de 146 mm qui accepte des bagues de guidage de 31,75 mm, pinces de serrage de 6 mm et 8 mm, base plongeante, 2 x butées latérales
    • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
    • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
    • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

    Caractéristique(s):

    • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
    • Batterie : Li-ion
    • Système de batterie : M18
    • Type de batteries/accumulateurs : Li-ion
    • By technology : Fuel
    • Vitesse de rotation à vide : 31000
    • Livré : HD Box
    • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.1 (M18 B5)
    • Poids avec bloc batterie : 2.1
    • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
    • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 31,000
    • max. Diamètre de serrage : 8
    • Diamètre de serrage maximal [mm] : 8
    • Variante de produit : M18 FTR8-0X
    • Tension [V] : 18
    • Equipement standard : 2 x adaptateurs d'aspiration, plaque de base 146 mm pour douilles de guidage 31,75 mm, pinces de serrage Ø-6 mm et Ø-8 mm, plaque de base, 2 x butées latérales

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier