Perceuse à percussion sans fil M18CBLPD-202C.

Réf.: 4933464320
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
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933464320
EAN / GTIN 4058546222659
Réf. fabricant 4933464320
Article hors catalogue L00800 309

Description

Description:

  • Perceuse percussion Compact Brushless mesurant seulement 165 mm de long pour un accès facile aux espaces restreints
  • Mandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une meilleure préhension des embouts
  • L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
  • La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
  • 60 Nm de couple - le meilleur rapport puissance / taille
  • Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
  • Indicateur de charge et éclairage LED
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B2
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 2. 0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Diamètre de perçage pour le bois : 52
  • Diamètre de perçage pour l'acier : 13
  • Plage de serrage du mandrin [mm] : 13
  • By technology : Brushless
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.5 (M18 B2)
  • Poids avec bloc batterie : 1.5
  • Chargeur fourni : M12-18 C
  • Station de charge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 40
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 52
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 13
  • Taille max. du mandrin : 13
  • Max. Couple max. [Nm] : 60
  • Max. Vitesse de frappe [min_1] : 0 - 27,000
  • Variante de produit : M18 CBLPD-202C
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : clip ceinture

Livraison:

2 x batterie 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion, chargeur rapide M12-18 FC, mallette de transport, clip ceinture

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop