Ventilateur d'air chaud de batterie M18BHG-502C.

Réf.: 4933459772
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
    Type de produit Heissluftbläser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933459772
    EAN / GTIN 4058546029449
    Réf. fabricant 4933459772
    Article hors catalogue L00800 63

    Description

    Description:

    • Décapeur thermique atteignant 470°C
    • Temps de chauffe rapide (température atteinte en 6 secondes) pour optimiser le temps de travail
    • REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
    • Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
    • Crochet intégré pour une suspension facile et pratique sur le chantier
    • Fourni avec 2 nez : 1 réducteur pour concentrer la chaleur sur une zone spécifique, 1 réflecteur pour dissiper la chaleur autour d'un objet comme des tuyaux
    • Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
    • La technologie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
    • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

    Caractéristique(s):

    • Batterie fournie : 2 x M18 B5
    • Batterie : Li-ion
    • Capacité de la batterie [Ah] : 5.0
    • Système de batterie : M18
    • Nombre de piles/accumulateurs : 2
    • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
    • By technology : Brushed
    • Livré : Mallette de transport
    • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.4 (M18 B5)
    • Poids avec pack de batteries : 1.4
    • Chargeur fourni : M12-18 C
    • Station de recharge disponible : Oui
    • Temps de charge de la batterie : 80
    • Variante de produit : M18 BHG-502C
    • Tension [V] : 18
    • Équipement standard : 2 buses

    Livraison:

    2 x batterie 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion, chargeur M12-18 C, 2 buses, mallette de transport

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier