DSD-IC 162.00-168.99 Outils de forage à tube simple avec raccordement interne unique et cartouches.

Réf.: 4880497
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4880497
Copier
EAN / GTIN 7291075240252
Copier
Réf. fabricant 4880497
Copier
Article hors catalogue L24020 168
Copier

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 211 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 151 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-O31
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 168.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 162 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 211 mm
  • Longueur attachement (LS) 85 mm

Produits adaptés

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier