NPMX 080308R-G IC8355 Plaquettes de têtes de perçage DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC / DSC-EA.

Réf.: 4811716
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série ISCARDEEPDRILL
    Type de produit Plaquettes pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4811716
    EAN / GTIN 7291075447934
    Réf. fabricant 4811716
    Article hors catalogue L24250 3

    Description

    Description:

    Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.8 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 8 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm, Largeur plaquette (W1) 8.36 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 8 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm
    • Largeur plaquette (W1) 8.36 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout