DSC-IC 75.00-80.99 Deep Single Tube Counterbore with a Through Hole, Internal Single Start Thread and a Cartridge (40-294 dia.)

Réf.: 4880195
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4880195
EAN / GTIN 7291075241563
Réf. fabricant 4880195
Article hors catalogue L24020 17

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 205 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 65 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-O23
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 80.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 75 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 205 mm
  • Longueur attachement (LS) 70 mm

Produits adaptés

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout