DSC-EA 36.21-39.60 Outil à lamer à tube simple avec raccordement externe à 4 filets, diamètre réglable.

Réf.: 4880172
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4880172
EAN / GTIN 7291075241457
Réf. fabricant 4880172
Article hors catalogue L24020 583

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 90 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 30 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-I11
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 39.6 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 36.21 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm

Produits adaptés

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout