DSTR-EC 100.00-111.99 Single Tube Trepanning Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges, and Adjustable Diameter (100-328mm dia.)

Réf.: 4841338
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4841338
EAN / GTIN 7291075466980
Réf. fabricant 4841338
Article hors catalogue L24020 328

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 89 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-I23
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 111.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 100 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 174 mm

Produits adaptés

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout