DDC-EC 43.01-47.00 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Réf.: 4841321
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4841321
Copier
EAN / GTIN 7291075466812
Copier
Réf. fabricant 4841321
Copier
Article hors catalogue L24020 295
Copier

Description

Description:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 39 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 43.01 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 39 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 47 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 43.01 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6.4 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 43 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur fonctionnelle (LF) 95 mm

Produits adaptés

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier