DSD-IF 29.01-29.99-FB Deep Single Tube Drills with Internal Single-Start Thread Connection (25-89 dia.)

Réf.: 4841141
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série FINEBEAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4841141
EAN / GTIN 7291075344875
Réf. fabricant 4841141
Article hors catalogue L24020 231

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 73 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-011
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 29.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 29.01 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 73 mm

Produits adaptés

De la même série "FINEBEAM" Afficher tout