NPHT 060308R-HF-P IC948 Peripheral Precision Inserts for Drilling Heads DSD-EF-FB / DDD-EF-FB / DSD-IF-FB

Réf.: 4809372
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série FINEBEAM
    Type de produit Plaquettes pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4809372
    EAN / GTIN 7291075450828
    Réf. fabricant 4809372
    Article hors catalogue L24250 82

    Description

    Description:

    Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 8 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6 mm, Épaisseur plaquette (S) 3 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur arête de coupe (L) 8 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 6 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 3 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "FINEBEAM" Afficher tout