DSD-IF 25.00-26.99-FB Deep Single Tube Drills with Internal Single-Start Thread Connection (25-89 dia.)

Réf.: 4841139
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série FINEBEAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4841139
EAN / GTIN 7291075344851
Réf. fabricant 4841139
Article hors catalogue L24020 229

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 73 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-010
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 26.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 73 mm

Produits adaptés

De la même série "FINEBEAM" Afficher tout