NPMT 050304R-G-I IC908 Plaquettes de têtes de perçage DSD-EF / DDD-EF.

Réf.: 4818332
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Serie FINEBEAM
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4818332
EAN / GTIN 7291075235098
Réf. fabricant 4818332
Article hors catalogue L24250 189

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 8 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 5.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur arête de coupe (L) 8 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 5.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3 mm

Produits adaptés

De la même série "FINEBEAM" Afficher tout