844 AS/Set bestehend aus: Meßpistole Satz 6-12 mm m. DKS

Réf.: 4487760DKS
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
    Référence article 4487760DKS
    EAN / GTIN 4059192021610
    Réf. fabricant 4487760DKS

    Description

    Exécution:

    • Filetage de raccordement pour le remplacement des têtes de mesure
    • Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure (disposition 3 x 120°)
    • Palpeurs de mesure à partir de 12 mm armés de métal dur
    • Palpeurs de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
    • Tête de mesure à partir de 40 mm en aluminium pour un gain de poids
    • Indicateur de mesure toujours parfaitement lisible en cas d'utilisation d'un comparateur électronique avec écran rotatif

    Description:

    Pistolet de mesure à centrage automatique en kit Micromar 844 AS
    • Norme d'usine Plage de mesure : 6 - 12mm
    Livraison: Mode d'emploi, comparateur numérique 1086 R, bagues de réglage, clé pour changer les têtes de mesure (à partir de 30 mm), étui

    Caractéristique(s):

    • Interface de données: USB
    • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0,0005 / .00002″
    • Remarques Limite d'erreur: ; En cas de contact complet avec les palpeurs ; Ne tient pas compte du capteur de mesure ;
    • Plage de mesure: .25 - .4725″
    • Hauteur des chiffres: 11 mm
    • Limite d'erreur_µm: 4 µm

    Norme:

    Norme d'usine

    Produits adaptés

    Accessoires