e-stick reciever, wireless USB connect, used w/MarCom 5+

Réf.: 4102230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Interface de données

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4102230
    EAN / GTIN 4059192001773
    Réf. fabricant 4102230
    Article hors catalogue 402746

    Description

    Exécution:

    • Pour l'équipement ultérieur de tous les appareils de mesure manuels Mahr avec interface de données
    • Transmission sans fil des valeurs mesurées de l'appareil de mesure au PC
    • Transmission sûre des données grâce à la confirmation de la réception des valeurs mesurées du PC au moyen de mesure
    • Accusé de réception optique sur le module émetteur
    • Modules émetteurs compacts sans antenne externe
    • Ligne radio bidirectionnelle (interrogation à distance des moyens de mesure)
    • Fréquence radio de 2400 MHz

    Description:

    • e-Stick e-Stick Récepteur radio

    Caractéristique(s):

    • Exigence du système : Interface USB à partir de la version 1.1
    • Interface de données: USB
    • Type d'étalonnage: Non calibré
    • Pour appareil de mesure: Modules d'émission 16 EWe, 2000 e, RS232 e
    • Exigence du système : MS Windows 7
    • Exigence du système : MS Excel à partir de la version 97
    • Exigence du système : min. 10 MB d'espace libre sur le disque dur
    • Nom du groupe de produits: Traitement des données de mesure
    • Nom du groupe de produits: MarConnect
    • Exigence du système : PC compatible IBM AT
    • Désignation du produit: Récepteur radio
    • Type de produit: e-Stick
    • Exigence du système : Lecteur de CD / DVD
    • Distance radio: jusqu'à 6 m
    • Bande de fréquence: 2400 MHz
    • Nombre de modules émetteurs connectables pour e-Stick: 8
    • Nombre de récepteurs radio connectables e-Stick: 1

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires