RS232E Transmitter for Millimar, 817 CLM

Réf.: 4102233
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Interface de données

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4102233
    EAN / GTIN 4059192001803
    Réf. fabricant 4102233
    Article hors catalogue 402749

    Description

    Exécution:

    • Pour l'équipement ultérieur de tous les appareils de mesure manuels Mahr avec interface de données
    • Transmission sans fil des valeurs mesurées de l'appareil de mesure au PC
    • Transmission sûre des données grâce à la confirmation de la réception des valeurs mesurées du PC au moyen de mesure
    • Accusé de réception optique sur le module émetteur
    • Modules émetteurs compacts sans antenne externe
    • Ligne radio bidirectionnelle (interrogation à distance des moyens de mesure)
    • Fréquence radio de 2400 MHz

    Description:

    • RS-232 e Module d'émission RS-232 e pour e-Stick

    Caractéristique(s):

    • Type d'étalonnage: Non calibré
    • Désignation du produit: Module d'émission
    • Interface de données: RS-232C
    • Interfaces matérielles: RS-232C
    • Type de produit: RS-232 e
    • Pour appareil de mesure: Millimar C1208, C1216, C1245, S1840, Digimar 817 CLM
    • Nom du groupe de produits: Traitement des données de mesure
    • Nom du groupe de produits: MarConnect
    • Distance radio: jusqu'à 6 m
    • Bande de fréquence: 2400 MHz