Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Colonne de mesure numérique Linear Height, Type: 600E

Réf.: 445390 600E

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Port USB

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 600 mm
Plage d'utilisation maximale 0 mm - 972 mm
Lecture commutable mm / pouce
Incrément numérique convertible 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) 1,1 + 0,6 L / 600 µm
Répétabilité (plan) 0,4 µm
Rectitude 4 µm
Ecart de perpendicularité (frontal) 5 µm
Exécution Sans poignée
Interface Interface RS232C; Port USB
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Nickel-hydrure métallique
Force de mesure 1 N
Métrologie numérique
Hauteur totale 1 013 mm
Poids 24 kg
Type de produit Colonnes de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 445390 600E
Réf. fabricant 518-351D-21

Description

Exécution:

Colonne de mesure numérique LH-600E de la nouvelle génération avec précision maximale dans cette catégorie d'appareils. Utilisation aisée grâce au panneau de commande intuitif avec commande par menus, écran couleur de 14,5 cm avec rétroéclairage et mécanisme de déplacement pneumatique. L'exécution automatique des programmes de pièces appris précédemment, le message GO/NG pour chaque mesure et le fonctionnement sur batterie rechargeable (env. 5 heures) permettent une utilisation optimale dans la production. Entrée de données DIGIMATIC pour comparateurs numériques. Fonctions pour évaluations et mesures 1D et 2D, calcul de tolérance avec fonction d'alarme et traitement/analyses statistiques. Utilisation de clés USB de 8 Go min.

Livraison:

Avec palpeur à bille de ⌀ 5 mm et support, bloc d’étalonnage (également pour palpeurs coniques), bloc d’alimentation, batterie NiMH et housse de protection.