{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 600 mm | |
Plage d'utilisation maximale | 0 mm - 972 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Incrément numérique convertible | 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) | 1,1 + 0,6 L / 600 µm | |
Répétabilité (plan) | 0,4 µm | |
Rectitude | 4 µm | |
Ecart de perpendicularité (frontal) | 5 µm | |
Exécution | avec poignée | |
Interface | Interface RS232C; Port USB | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Nickel-hydrure métallique | |
Force de mesure | 1 N | |
Métrologie | numérique | |
Hauteur totale | 1 013 mm | |
Poids | 24 kg | |
Type de produit | Colonnes de mesure |
Référence article | 445390 600EG | |
Réf. fabricant | 518-352D-21 |