TPF M-4X0.7-F HETI DIN 13 HSS Cold Forming Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads

Réf.: 4445231
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série HSS TAP
Type de produit Tarauds à refouler

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4445231
EAN / GTIN 7291075011029
Réf. fabricant 4445231
Article hors catalogue L24190 332

Description

Description:

Tarauds spéciaux, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M4, Pas filetage (TP) 0.7 mm, Longueur utile (LU) 21 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Taraud standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 13 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M4
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.7 mm
  • Longueur utile (LU) 21 mm

De la même série "HSS TAP" Afficher tout