TPH M-3.5X0.6-W HS DIN 13 HSS Hand Tap Set for ISO Metric Coarse Threads

Réf.: 4445007
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HSS TAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4445007
EAN / GTIN 7291075011203
Réf. fabricant 4445007
Article hors catalogue L24190 40

Description

Description:

Kits de taraudage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M3.5, Pas filetage (TP) 0.6 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 45 mm
  • Standard DIN 352
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 13 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M3.5
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.6 mm

De la même série "HSS TAP" Afficher tout