SLANL 3232P-22 TANG Système de tournage tangentiel avec vis de serrage pour plaquettes LNMX

Réf.: 3602552
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELITURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602552
EAN / GTIN 7291075174403
Réf. fabricant 3602552
Article hors catalogue L23990 1207

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm, Longueur tête (LH) 35 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 38 mm
  • Longueur tête (LH) 35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNMX 2210..
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 32 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELITURN" Afficher tout