LNMX 221016L-HT IC8350 Tangential Inserts with 4 Cutting Edges and a Positive Rake Angle for High Metal Removal Rates

Réf.: 5508669
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5508669
EAN / GTIN 7291075176186
Réf. fabricant 5508669
Article hors catalogue L24260 63

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux HT, Rayon (RE) 1.6 mm, Sens (HAND) Left Hand, Longueur arête de coupe (L) 22 mm, Épaisseur plaquette (S) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux HT
  • Rayon (RE) 1.6 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur arête de coupe (L) 22 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 15 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 20 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 4 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.3 mm/rev