SKJNL 2525M-16 Porte-outils avec angle d'attaque à 93° et serrage par vis, pour plaquettes parallélépipédiques négatives à 55°

Réf.: 3601368
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3601368
    EAN / GTIN 7291075098129
    Réf. fabricant 3601368
    Article hors catalogue L23990 1355

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm, Longueur tête (LH) 32 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Left Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 32 mm
    • Longueur tête (LH) 32 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) KNMX 1604
    • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
    • Hauteur attachement (H) 25 mm
    • Largeur attachement (B) 25 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes