KNMX 160405-LP IC8250 Plaquettes parallélépipédiques à 55° pour le copiage

Réf.: 5508809
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5508809
EAN / GTIN 7291075096590
Réf. fabricant 5508809
Article hors catalogue L23950 2471

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux R/LP, Rayon (RE) 0.5 mm, Sens (HAND) Left Hand, Longueur arête de coupe (L) 19.72 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux R/LP
  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur arête de coupe (L) 19.72 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 1 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.1 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :