ICG 222 IC908 Exchangeable Chip Splitting SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO M and ISO P Materials

Réf.: 3413587
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3413587
EAN / GTIN 7291075451603
Réf. fabricant 3413587
Article hors catalogue L24050 1467

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 22.2 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 22.0, Angle pointe (SIG) 130 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 22.2 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 7.95 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 22.0
  • Épaisseur plaquette (S) 12.36 mm
  • Angle pointe (SIG) 130 Degrees
  • Point Length (PL) 4.41 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout