DCN 220-066-25.4A-3D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3260101
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3260101
    EAN / GTIN 7291075292664
    Réf. fabricant 3260101
    Article hors catalogue L24040 1066

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.866″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 22.0 ,Longueur hors tout (OAL) 6.17″ ,Longueur utile (LU) 2.76″

    Caractéristique(s):

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.866″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.902″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.866″
    • Equivalent décimal: 0.866″
    • Diamètre collerette (DF): 1.26″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 3.813″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 22.0
    • Groupe de longueurs: 3xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 220
    • Longueur hors tout (OAL): 6.17″
    • Point Length (PL): 0.157″
    • Longueur dépassement (LPR): 3.97″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 2.2″
    • Type de queue: Weldon
    • Longueur utile (LU): 2.76″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout