FCP 045-IQ IC908 Exchangeable Flat Bottom SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: 3387452
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série SUMOCHAM FLAT HEAD
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3387452
    EAN / GTIN 7291075423617
    Réf. fabricant 3387452
    Article hors catalogue L24050 2578

    Description

    Description:

    Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 4.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 4.5, Angle pointe (SIG) 140 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 3.28 mm

    Caractéristique(s):

    • Angle du chanfrein 60 Degrees
    • Largeur du chanfrein (CHW) 0.17 mm
    • Diamètre coupant (DC) 4.5 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 2.8 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 4.5
    • Épaisseur plaquette (S) 3.1 mm
    • Pilot Drill Diameter (PDD) 1.56 mm
    • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 0.48 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 3.28 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "SUMOCHAM FLAT HEAD" Afficher tout