DCN 045-014-06C-3D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3346595
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3346595
EAN / GTIN 7291075400144
Réf. fabricant 3346595
Article hors catalogue L24040 976

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 4.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 4.5, Longueur hors tout (OAL) 59.65 mm, Longueur utile (LU) 14.16 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 4.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 4.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 4.5 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 4.5
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 045
  • Longueur hors tout (OAL) 59.65 mm
  • Point Length (PL) 0.66 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 25.65 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 35 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 14.16 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout