D3N 190-029-25R-1.5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 1.5xD

Réf.: 3363008
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série LOGIQ3CHAM
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3363008
    EAN / GTIN 7291075402049
    Réf. fabricant 3363008
    Article hors catalogue L24040 70

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 19 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 19, Longueur hors tout (OAL) 123.92 mm, Longueur utile (LU) 32.6 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 19 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 19.9 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 19 mm
    • Diamètre collerette (DF) 32 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 19
    • Groupe de longueurs 2xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 190
    • Longueur hors tout (OAL) 123.92 mm
    • Point Length (PL) 4.1 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 67.92 mm
    • Longueur attachement (LS) 56 mm
    • Longueur utile (LU) 32.6 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout