H3P 1927-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Réf.: 3370920
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3370920
EAN / GTIN 7291075425413
Réf. fabricant 3370920
Article hors catalogue L24050 1691

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 19.27 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 19, Angle pointe (SIG) 135 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 10.92 mm

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 15 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 19.27 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 6.82 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 19
  • Angle pointe (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 4.1 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 10.92 mm

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout