D3N 250-038-31.75R-1.5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank. Drilling Depth: 1.5xD

Réf.: 3362967
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série LOGIQ3CHAM
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3362967
    EAN / GTIN 7291075425680
    Réf. fabricant 3362967
    Article hors catalogue L24040 182

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.984″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 25 ,Longueur hors tout (OAL) 5.871″ ,Longueur utile (LU) 1.687″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.984″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.02″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.984″
    • Equivalent décimal: 0.984″
    • Diamètre collerette (DF): 1.575″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 25
    • Groupe de longueurs: 2xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 0984
    • Longueur hors tout (OAL): 5.871″
    • Point Length (PL): 0.2091″
    • Longueur dépassement (LPR): 3.515″
    • Longueur attachement (LS): 2.36″
    • Longueur utile (LU): 1.687″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout