F3P 251-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Flat Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Réf.: 3427080
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3427080
EAN / GTIN 7291075461459
Réf. fabricant 3427080
Article hors catalogue L24050 1214

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 25.1 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 25, Angle pointe (SIG) 132 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 10.27 mm

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 15 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 25.1 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 8.31 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 25
  • Angle pointe (SIG) 132 Degrees
  • Point Length (PL) 1.96 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 10.27 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout