PCHLS 0810-17 Porte-plaquettes accueillant des plaquettes à 5 arêtes de coupe pour gorges, tronçonnage et copiage près d'un grand épaulement

Réf.: 3355378
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série PENTACUT
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3355378
    EAN / GTIN 7291075389630
    Réf. fabricant 3355378
    Article hors catalogue L23920 507

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.25 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.25 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 10 mm
    • Head Bottom Offset Height (HBH) 4 mm
    • Longueur tête (LH) 17 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
    • Hauteur attachement (H) 8 mm
    • Largeur attachement (B) 10 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "PENTACUT" Afficher tout