PENTA 17N080P040LS IC1008 Plaquettes à gorges pentagonales de précision à rayon complet pour les matériaux doux

Réf.: 3377103
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Référence article 3377103
EAN / GTIN 7291075399424
Réf. fabricant 3377103
Article hors catalogue L24080 359

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.5 mm, Largeur de coupe (CW) 0.8 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 18.22 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 0.8 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 18.22 mm

Produits adaptés

Porte-outils :