Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 9.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 3 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 18.3 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.6 mm
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
- Diamètre coupant (DC) 10 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 3
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
- Taille carré entrainement (DRVS) 8 mm
- Nombre de dents (NOF) 3
- Longueur fonctionnelle (LF) 12 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) HM390 TPKR 0401
- Longueur hors tout (OAL) 18.3 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 2.5 Degrees
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees