MM S-A-L090-C08-T05-C Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Réf.: 3103500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série MULTI-MASTER
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3103500
    EAN / GTIN 7291075147940
    Réf. fabricant 3103500
    Article hors catalogue L24070 35

    Description

    Description:

    Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 38.6 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T05, Longueur hors tout (OAL) 90 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 7.6 mm
    • Longueur corps (LB) 38.6 mm
    • Longueur corps Maximum (LBX) 40 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T05
    • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 50160 Rev/min

    De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout