PMN D40-3PB02 IC908 Plaquette pentagonales utilitaires de tronçonnage et gorges pour aciers à roulements et autres matériaux ductiles

Réf.: 3329275
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Référence article 3329275
    EAN / GTIN 7291075380651
    Réf. fabricant 3329275
    Article hors catalogue L24080 364

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux PB
    • Rayon (RE) 0.2 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe (CW) 3 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :