FFQ4 D160-10-40-17 Fast Feed Face Mills Carrying Single-Sided Square Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: 3323486
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série MILL4FEED
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3323486
EAN / GTIN 7291075386899
Réf. fabricant 3323486
Article hors catalogue L23980 38

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Diamètre moyeu (DHUB) 95 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style C
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 130.8 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 160 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 95 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) FFQ4 SOMT 170625T
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Produits adaptés

De la même série "MILL4FEED" Afficher tout