FFQ4 D63-08-22-09 Fast Feed Face Mills Carrying Single-Sided Square Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: 3323460
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série MILL4FEED
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3323460
EAN / GTIN 7291075386578
Réf. fabricant 3323460
Article hors catalogue L23980 94

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 45 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 48.7 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 63 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
  • Longueur hors tout (OAL) 45 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 12 Degrees

Produits adaptés

De la même série "MILL4FEED" Afficher tout