TGPAD 4R-T16-JHP Adaptateurs avec canaux d'arrosage intégrés pour la lubrification haute pression accueillant les plaquettes de tournage et gorges TGMF / TGMP

Réf.: 3321884
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série TOP-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3321884
    EAN / GTIN 7291075381511
    Réf. fabricant 3321884
    Article hors catalogue L23920 2393

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 41.7 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 5.2 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 16 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 3.5 mm
    • Longueur tête (LH) 17.2 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 41.7 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TOP-GRIP" Afficher tout