TGMF 404 IC20 Plaquettes utilitaires réversibles, pour tournage et gorges, en extérieur et intérieur

Réf.: 6450012
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6450012
    EAN / GTIN 7291075075618
    Réf. fabricant 6450012
    Article hors catalogue L23940 337

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14.6 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.4 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14.6 mm
    • Largeur de coupe (CW) 4 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 17.7 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :