DCMT 070208-M3P IC807 Plaquette DCMT 070208-M3P IC807 pour usinage moyen dans aciers

Réf.: 3320678
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3320678
    EAN / GTIN 7291075486438
    Réf. fabricant 3320678
    Article hors catalogue L23950 3469

    Description

    Description:

    • Plaquettes de tournage interchangables
    • Type de brise-copeaux M3P
    • Rayon (RE): 0.8 mm
    • Longueur arête de coupe (L): 7.7 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC): 6.35 mm
    • Épaisseur plaquette (S): 2.38 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux M3P
    • Angle de dépouille primaire (AN): 7 Degrees
    • Rayon (RE): 0.8 mm
    • Longueur arête de coupe (L): 7.7 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 2.5 mm
    • Diamètre trou de fixation (D1): 2.8 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC): 6.35 mm
    • Épaisseur plaquette (S): 2.38 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.25 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 0.5 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min):): 0.07 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :