FFQ4 SOMT 120516T20 IC810 Plaquettes non réversibles avec 4 arêtes de coupe pour le fraisage forte avance

Réf.: 3310539
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série MILL4FEED
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3310539
EAN / GTIN 7291075364200
Réf. fabricant 3310539
Article hors catalogue L23970 184

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.6 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "MILL4FEED" Afficher tout