{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | C | |
Queue ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Largeur de queue b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 50 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319171 50 | |
EAN / GTIN | 4045197578815 | |
Réf. fabricant | 319171 50 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Porte-outils Eco, forme C4 axial, à gauche 50 mm
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
347,00 €
142,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
212,00 €
77,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
189,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
241,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Largeur de queue b3 | 26 mm | 30 mm | 30 mm | 26 mm |
Code couleur queue VDI | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 |
h2 | 34 mm | 41 mm | 34 mm | 41 mm |
h5 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Queue ⌀ d1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Type de produit | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI |