{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | C | |
Queue ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Largeur de queue b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 30 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319171 30 | |
EAN / GTIN | 4045197523808 | |
Réf. fabricant | 319171 30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Porte-outils Eco, forme C4 axial, à gauche, Queue ⌀ d1: 30mm
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
156,00 €
80,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
69 article(s) en stock
93,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
151,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b2 | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Largeur de queue b3 | 17 mm | 23 mm | 17 mm |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h5 | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
l1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Queue ⌀ d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |