T490 FLN D040-04-16-R-11 90° Face Mills Carrying T490 LN#T 11 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3107138
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3107138
EAN / GTIN 7291075346336
Réf. fabricant 3107138
Article hors catalogue L23980 194

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Diamètre moyeu (DHUB) 38 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 38 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout